Eriks

Pignon 12B-1 Z=23 Taperbush 2517 à denture traitée

  • ERIKS:14947990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

77.70 CHF/ Unitéhors TVA

83.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Nombre des dents
23
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
139.9 mm
Diamètre extérieur
148.1 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
108 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.7 kg
Dp
139.9 mm
B1
11.1 mm
A
44 mm
De
148.1 mm