Eriks

Pignon 12B-1 Z=23 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53.00 CHF/ Unitéhors TVA

57.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
12B-1
Série
Sprocket PB
Type
12B-1
Nombre des dents
23
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
139.9 mm
Diamètre extérieur
148.1 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.56 kg
Dp
139.9 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
148.1 mm