70.60 CHF/ Unitéhors TVA
76.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket TL |
Type | 12B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 12B-1 |
Nombre des dents | 21 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 127.82 mm |
Diamètre extérieur | 136 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 102 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.24 kg |
Dp | 127.81 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 44 mm |
De | 136 mm |