Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket TL |
Type | 12B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 12B-1 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 115.75 mm |
Diamètre extérieur | 123.9 mm |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.94 kg |
Dp | 115.74 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 32 mm |
De | 123.9 mm |