Eriks

Pignon 12B-1 Z=17 Taperbush 1610 à denture traitée

  • ERIKS:14947981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43.35 CHF/ Unitéhors TVA

46.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Série
Sprocket TL
Type
12B-1
Nombre des dents
17
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
103.67 mm
Diamètre extérieur
111.9 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
76 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.66 kg
Dp
103.67 mm
B1
11.1 mm
A
25 mm
De
111.9 mm