Eriks

Pignon 12B-1 Z=14 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23.40 CHF/ Unitéhors TVA

25.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
12B-1
Série
Sprocket PB
Type
12B-1
Nombre des dents
14
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
85.61 mm
Diamètre extérieur
93.8 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
64 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
11.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.97 kg
Dp
85.61 mm
B1
11.1 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
93.8 mm