Eriks

Pignon 10B-1 Z=27 Taperbush 2012 à denture traitée

  • ERIKS:14947982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60.60 CHF/ Unitéhors TVA

65.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Nombre des dents
27
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
136.74 mm
Diamètre extérieur
143.6 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.17 kg
Dp
136.74 mm
B1
9.1 mm
A
32 mm
De
143.6 mm