Eriks

Pignon 10B-1 Z=23 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33.35 CHF/ Unitéhors TVA

36.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Nombre des dents
23
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
116.58 mm
Diamètre extérieur
123.5 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.47 kg
Dp
116.58 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
123.5 mm