Eriks

Pignon 10B-1 Z=22 préalés à denture traitée

  • ERIKS:12409462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31.70 CHF/ Unitéhors TVA

34.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Nombre des dents
22
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
111.55 mm
Diamètre extérieur
118.4 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.41 kg
Dp
111.55 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
118.4 mm
Alternatives
Product Image

ERIKS Pignon 10B-1 Z=22 préalés

  • Eriks:23546267
  • Manufacturer:12408527

26.65 CHF/ Unitéhors TVA

28.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026