Eriks

Pignon 10B-1 Z=21 Taperbush 1610 à denture traitée

  • ERIKS:12410587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Nombre des dents
21
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
106.51 mm
Diamètre extérieur
113.4 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
76 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.65 kg
Dp
106.52 mm
B1
9.1 mm
A
25 mm
De
113.4 mm