Eriks

Pignon 10B-1 Z=19 Taperbush 1610 à denture traitée

  • ERIKS:14947978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32.70 CHF/ Unitéhors TVA

35.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Nombre des dents
19
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
96.45 mm
Diamètre extérieur
103.3 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
75 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.54 kg
Dp
96.44 mm
B1
9.1 mm
A
25 mm
De
103.3 mm