Eriks

Pignon 10B-1 Z=19 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Nombre des dents
19
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
96.45 mm
Diamètre extérieur
103.3 mm
Prealésage
14 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.15 kg
Dp
96.45 mm
B1
9.1 mm
D1
14 mm
A
30 mm
De
103.3 mm