Eriks

Pignon 10B-1 Z=16 préalés à denture traitée

  • ERIKS:12409456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Nombre des dents
16
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
81.37 mm
Diamètre extérieur
88.3 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.76 kg
Dp
81.37 mm
B1
9.1 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
88.3 mm