22.70 CHF/ Unitéhors TVA
24.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket TL |
Type | 10B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 10B-1 |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 76.36 mm |
Diamètre extérieur | 83.2 mm |
Taper Lock | 1210 |
Diamètre de moyeu | 60 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.3 kg |
Dp | 76.35 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 25 mm |
De | 83.2 mm |