Eriks

Pignon 10B-1 Z=15 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14901024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17.65 CHF/ Unitéhors TVA

19.08 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Nombre des dents
15
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
76.36 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
57 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.67 kg
Dp
76.36 mm
B1
9.1 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
83.2 mm