Eriks

Pignon 08B-1 Z=23 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23.30 CHF/ Unitéhors TVA

25.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
23
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
93.27 mm
Diamètre extérieur
98.1 mm
Prealésage
14 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.95 kg
Dp
93.27 mm
B1
7.2 mm
D1
14 mm
A
28 mm
De
98.1 mm