Eriks

Pignon 08B-1 Z=22 préalés à denture traitée

  • ERIKS:12409447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22.25 CHF/ Unitéhors TVA

24.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
22
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
89.24 mm
Diamètre extérieur
94.1 mm
Prealésage
14 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.91 kg
Dp
89.24 mm
B1
7.2 mm
D1
14 mm
A
28 mm
De
94.1 mm