Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket PB |
Type | 08B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 08B-1 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 77.16 mm |
Diamètre extérieur | 82 mm |
Prealésage | 12 mm |
Diamètre de moyeu | 60 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.67 kg |
Dp | 77.16 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 12 mm |
A | 28 mm |
De | 82 mm |