Eriks

Pignon 08B-1 Z=17 Taperbush 1210 à denture traitée

  • ERIKS:14947969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18.40 CHF/ Unitéhors TVA

19.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Nombre des dents
17
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
69.11 mm
Diamètre extérieur
74 mm
Taper Lock
1210
Diamètre de moyeu
60 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.22 kg
Dp
69.11 mm
B1
7.2 mm
A
25 mm
De
74.5 mm