Eriks

Pignon 08B-1 Z=14 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10.65 CHF/ Unitéhors TVA

11.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
14
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
57.07 mm
Diamètre extérieur
61.9 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
41 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.32 kg
Dp
57.07 mm
B1
7.2 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
61.9 mm