Eriks

Pignon 06B-1 Z=30 Taperbush 1210 à denture traitée

  • ERIKS:14947970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26.65 CHF/ Unitéhors TVA

28.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Nombre des dents
30
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
91.12 mm
Diamètre extérieur
94.8 mm
Taper Lock
1210
Diamètre de moyeu
63 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.39 kg
Dp
91.12 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
94.8 mm