Eriks

Pignon 06B-1 Z=23 préalés à denture traitée

  • ERIKS:12409433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
23
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
69.95 mm
Diamètre extérieur
73.6 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
52 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.5 kg
Dp
69.95 mm
B1
5.3 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
73.7 mm