Eriks

Pignon 06B-1 Z=21 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Unitéhors TVA

12.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
21
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
63.91 mm
Diamètre extérieur
67.6 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
48 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.42 kg
Dp
63.91 mm
B1
5.3 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
67.6 mm