Eriks

Pignon 06B-1 Z=20 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10.10 CHF/ Unitéhors TVA

10.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
20
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
60.89 mm
Diamètre extérieur
64.6 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
46 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.39 kg
Dp
60.89 mm
B1
5.3 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
64.6 mm