Eriks

Pignon 06B-1 Z=17 Taperbush 1008 à denture traitée

  • ERIKS:14947973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11.40 CHF/ Unitéhors TVA

12.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Série
Sprocket TL
Type
06B-1
Nombre des dents
17
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
51.83 mm
Diamètre extérieur
55.5 mm
Taper Lock
1008
Diamètre de moyeu
45 mm
Largeur totale
22 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.11 kg
Dp
51.83 mm
B1
5.3 mm
A
22 mm
De
55.5 mm