Eriks

Pignon 06B-1 Z=17 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8.50 CHF/ Unitéhors TVA

9.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Série
Sprocket PB
Type
06B-1
Nombre des dents
17
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
51.83 mm
Diamètre extérieur
55.5 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
40 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.28 kg
Dp
51.83 mm
B1
5.3 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
55.5 mm