44.40 CHF/ Unitéhors TVA
48.00 CHFTVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.40 CHF | - |
10+ | 40.80 CHF | 8.11% |
25+ | 38.90 CHF | 12.39% |
50+ | 34.70 CHF | 21.85% |
100+ | 33.50 CHF | 24.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | H |
Longueur de filetage | 139 mm |
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Caoutchouc matériau | NBR |
Diamètre | 65 mm |
Charge axiale maximale | 900 kg |
Dimension de filetage | M16 |
Forme plaque de terre | Rond |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
Hauteur | 173 mm |
Capacité de charge max. | 9000 N |
Couleur | Noir |