62.00 CHF/ Unitéhors TVA
67.02 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.00 CHF | - |
10+ | 55.40 CHF | 10.65% |
25+ | 49.90 CHF | 19.52% |
50+ | 37.20 CHF | 40.00% |
100+ | 32.30 CHF | 47.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | H |
Longueur de filetage | 70 mm |
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Caoutchouc matériau | NBR |
Diamètre | 65 mm |
Hauteur | 104 mm |
Dimension de filetage | M16 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
Capacité de charge max. | 9000 N |
Forme plaque de terre | Rond |
Charge axiale maximale | 900 kg |