Eriks

Pied de machine du type H 65x104mm M12x1.75

  • ERIKS:14899853
Image 1
Pied de machine du type H, qui par sa conception, réduit les coûts de nettoyage et peut compenser un méplat jusqu'à 10°. La forme de construction avec les arrêtes arrondies facilite le nettoyage du sabot de machine H. Le sabot en caoutchouc NBR Conforme FDA est particulièrement bien adapté pour l'emploi dans le milieu alimentaire.

Conform-FDA 21 § 177.2600
Ajouter à la liste

57.10 CHF/ Unitéhors TVA

61.73 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.10 CHF

-

10+

50.50 CHF

11.56%

25+

45.70 CHF

19.96%

50+

34.10 CHF

40.28%

100+

29.80 CHF

47.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
H
Longueur de filetage
70 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Forme plaque de terre
Rond
Capacité de charge max.
9 N
Charge axiale maximale
900 kg
Caoutchouc matériau
NBR
Dimension de filetage
M12
Couleur
Noir
Hauteur
104 mm
Diamètre
65 mm
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C