Eriks

Pied articulé LV.F-D80 M16x168

  • ERIKS:13874029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'esthétique du pied pivotant s'adapte parfaitement aux lignes de la machine on installation et revalorise la qualité.

Caractéristiques de produit
  • Base en technopolymère spécial renforcé de fibres de verre noir, mat. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres produits chimiques
  • Tige filetée pivotante en acier zingué brillant. (Diam. du pivot 14 mm)
  • Ecrou en acier zingué brillant
  • Deux trous de sonde de 180° pour la fixation au sol
Indication de commande
Le pied articulé est livré non monté pour simplifier la livraison et le stockage et pour protéger les pièces des rayures et de la saleté.
Ajouter à la liste

20.61 CHF/ Unitéhors TVA

22.28 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.61 CHF

-

10+

19.29 CHF

6.40%

25+

17.83 CHF

13.49%

50+

17.31 CHF

16.01%

100+

16.59 CHF

19.51%

250+

15.92 CHF

22.76%

500+

15.05 CHF

26.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LV.F
D
80 mm
Longueur de filetage
168 mm
L
201 mm
d1
8.5 mm
I
168 mm
L1
204 mm
l1
33 mm
S
16 mm
Hauteur du pied
24 mm
Dimension de filetage
M16
Diamètre
80 mm
Hauteur
204 mm
Forme plaque de terre
Rond
Charge axiale maximale
1.6 kg
Couleur
Noir
Dimension hexagone
16 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Capacité de charge max.
16000 N