18.57 CHF/ Unitéhors TVA
20.07 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.57 CHF | - |
10+ | 17.64 CHF | 5.01% |
25+ | 17.38 CHF | 6.41% |
50+ | 17.12 CHF | 7.81% |
100+ | 16.39 CHF | 11.74% |
250+ | 15.50 CHF | 16.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.F |
D | 80 mm |
Longueur de filetage | 148 mm |
L | 181 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 148 mm |
L1 | 184 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Hauteur | 184 mm |
Couleur | Noir |
Capacité de charge max. | 16000 N |
Dimension de filetage | M16 |
Charge axiale maximale | 1.6 kg |
Diamètre | 80 mm |
Dimension hexagone | 16 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |