Eriks

Pied articulé LV.F-D80 M16x108

  • ERIKS:14890279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'esthétique du pied pivotant s'adapte parfaitement aux lignes de la machine on installation et revalorise la qualité.

Caractéristiques de produit
  • Base en technopolymère spécial renforcé de fibres de verre noir, mat. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres produits chimiques
  • Tige filetée pivotante en acier zingué brillant. (Diam. du pivot 14 mm)
  • Ecrou en acier zingué brillant
  • Deux trous de sonde de 180° pour la fixation au sol
Indication de commande
Le pied articulé est livré non monté pour simplifier la livraison et le stockage et pour protéger les pièces des rayures et de la saleté.
Ajouter à la liste

17.13 CHF/ Unitéhors TVA

18.52 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.13 CHF

-

10+

15.78 CHF

7.88%

25+

14.27 CHF

16.70%

50+

13.83 CHF

19.26%

100+

13.41 CHF

21.72%

250+

12.66 CHF

26.09%

500+

12.15 CHF

29.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LV.F
D
80 mm
Longueur de filetage
108 mm
L
141 mm
d1
8.5 mm
I
108 mm
L1
144 mm
l1
33 mm
S
16 mm
Hauteur du pied
24 mm
Charge axiale maximale
1.6 kg
Diamètre
80 mm
Dimension hexagone
16 mm
Hauteur
144 mm
Capacité de charge max.
16000 N
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M16
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Forme plaque de terre
Rond