13.93 CHF/ Unitéhors TVA
15.06 CHFTVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.93 CHF | - |
10+ | 13.43 CHF | 3.59% |
25+ | 13.21 CHF | 5.17% |
50+ | 12.78 CHF | 8.26% |
100+ | 12.19 CHF | 12.49% |
250+ | 11.83 CHF | 15.08% |
500+ | 11.16 CHF | 19.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.F |
D | 80 mm |
Longueur de filetage | 98 mm |
L | 131 mm |
d1 | 8.5 mm |
I | 98 mm |
L1 | 134 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Charge axiale maximale | 1.6 kg |
Hauteur | 134 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Capacité de charge max. | 16000 N |
Dimension hexagone | 14 mm |
Dimension de filetage | M12 |
Couleur | Noir |
Diamètre | 80 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |