Eriks

Pied articulé LV.F-D80 M10x68

  • ERIKS:14890274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'esthétique du pied pivotant s'adapte parfaitement aux lignes de la machine on installation et revalorise la qualité.

Caractéristiques de produit
  • Base en technopolymère spécial renforcé de fibres de verre noir, mat. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres produits chimiques
  • Tige filetée pivotante en acier zingué brillant. (Diam. du pivot 14 mm)
  • Ecrou en acier zingué brillant
  • Deux trous de sonde de 180° pour la fixation au sol
Indication de commande
Le pied articulé est livré non monté pour simplifier la livraison et le stockage et pour protéger les pièces des rayures et de la saleté.
Ajouter à la liste

12.28 CHF/ Unitéhors TVA

13.27 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.28 CHF

-

10+

11.82 CHF

3.75%

25+

11.42 CHF

7.00%

50+

11.05 CHF

10.02%

100+

10.53 CHF

14.25%

250+

10.37 CHF

15.55%

500+

9.77 CHF

20.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LV.F
D
80 mm
Longueur de filetage
68 mm
L
101 mm
d1
8.5 mm
I
68 mm
L1
104 mm
l1
33 mm
S
14 mm
Hauteur du pied
24 mm
Diamètre
80 mm
Dimension de filetage
M10
Capacité de charge max.
16000 N
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Forme plaque de terre
Rond
Charge axiale maximale
1.6 kg
Couleur
Noir
Hauteur
104 mm
Dimension hexagone
14 mm