Eriks

Pied articulé LV.A-D80M16x68

  • ERIKS:14890271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'esthétique du pied pivotant s'adapte parfaitement aux lignes de la machine on installation et revalorise la qualité.

Caractéristiques de produit
  • Base en technopolymère spécial renforcé de fibres de verre (PA GF) noir, mat. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres produits chimiques.
  • Tige filetée pivotante en acier zingué brillant. (Diam. du pivot 14 mm).
  • Ecrou en acier zingué brillant
Indication de commande
Le pied articulé est livré non monté pour simplifier la livraison et le stockage et pour protéger les pièces des rayures et de la saleté.
Ajouter à la liste

13.91 CHF/ Unitéhors TVA

15.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.91 CHF

-

10+

13.41 CHF

3.59%

25+

13.18 CHF

5.25%

50+

12.76 CHF

8.27%

100+

12.17 CHF

12.51%

250+

11.80 CHF

15.17%

500+

11.14 CHF

19.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LV.A
Type
LV.A
D
80 mm
Longueur de filetage
68 mm
L
101 mm
I
68 mm
L1
104 mm
l1
33 mm
S
16 mm
Hauteur du pied
24 mm
Capacité de charge max.
16000 N
Dimension hexagone
16 mm
Diamètre
80 mm
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Dimension de filetage
M16
Charge axiale maximale
1.6 kg
Hauteur
104 mm
Forme plaque de terre
Rond