18.80 CHF/ Unitéhors TVA
20.32 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.80 CHF | - |
10+ | 18.21 CHF | 3.14% |
25+ | 16.75 CHF | 10.90% |
50+ | 16.49 CHF | 12.29% |
100+ | 15.78 CHF | 16.06% |
250+ | 14.91 CHF | 20.69% |
500+ | 14.52 CHF | 22.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.A |
Type | LV.A |
D | 80 mm |
Longueur de filetage | 148 mm |
L | 181 mm |
I | 148 mm |
L1 | 184 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Dimension de filetage | M16 |
Diamètre | 80 mm |
Hauteur | 184 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Charge axiale maximale | 1.6 kg |
Couleur | Noir |
Dimension hexagone | 16 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Capacité de charge max. | 16000 N |