16.23 CHF/ Unitéhors TVA
17.54 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.23 CHF | - |
10+ | 15.66 CHF | 3.51% |
25+ | 15.41 CHF | 5.05% |
50+ | 14.93 CHF | 8.01% |
100+ | 14.48 CHF | 10.78% |
250+ | 13.67 CHF | 15.77% |
500+ | 13.12 CHF | 19.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.A |
Type | LV.A |
D | 80 mm |
Longueur de filetage | 108 mm |
L | 141 mm |
I | 108 mm |
L1 | 144 mm |
l1 | 33 mm |
S | 16 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur | 144 mm |
Diamètre | 80 mm |
Dimension hexagone | 16 mm |
Dimension de filetage | M16 |
Couleur | Noir |
Charge axiale maximale | 1.6 kg |
Forme plaque de terre | Rond |
Capacité de charge max. | 16000 N |