11.63 CHF/ Unitéhors TVA
12.57 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.63 CHF | - |
10+ | 11.20 CHF | 3.70% |
25+ | 11.00 CHF | 5.42% |
50+ | 10.63 CHF | 8.60% |
100+ | 10.45 CHF | 10.15% |
250+ | 9.96 CHF | 14.40% |
500+ | 9.36 CHF | 19.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.A |
Type | LV.A |
D | 80 mm |
Longueur de filetage | 43 mm |
L | 76 mm |
I | 43 mm |
L1 | 79 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Dimension de filetage | M12 |
Diamètre | 80 mm |
Hauteur | 79 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Charge axiale maximale | 1.6 kg |
Couleur | Noir |
Dimension hexagone | 14 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Capacité de charge max. | 16000 N |