14.01 CHF/ Unitéhors TVA
15.14 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.01 CHF | - |
10+ | 13.50 CHF | 3.64% |
25+ | 13.27 CHF | 5.28% |
50+ | 12.85 CHF | 8.28% |
100+ | 12.25 CHF | 12.56% |
250+ | 11.89 CHF | 15.13% |
500+ | 11.22 CHF | 19.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.A |
Type | LV.A |
D | 80 mm |
Longueur de filetage | 98 mm |
L | 131 mm |
I | 98 mm |
L1 | 134 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Charge axiale maximale | 1.6 kg |
Couleur | Noir |
Capacité de charge max. | 16000 N |
Dimension hexagone | 14 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Dimension de filetage | M10 |
Diamètre | 80 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur | 134 mm |