13.38 CHF/ Unitéhors TVA
14.46 CHFTVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.38 CHF | - |
10+ | 12.89 CHF | 3.66% |
25+ | 12.45 CHF | 6.95% |
50+ | 12.04 CHF | 10.01% |
100+ | 11.48 CHF | 14.20% |
250+ | 11.30 CHF | 15.55% |
500+ | 10.64 CHF | 20.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.A |
Type | LV.A |
D | 80 mm |
Longueur de filetage | 68 mm |
L | 101 mm |
I | 68 mm |
L1 | 104 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Hauteur | 104 mm |
Capacité de charge max. | 16000 N |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Couleur | Noir |
Dimension hexagone | 14 mm |
Diamètre | 80 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Forme plaque de terre | Rond |
Charge axiale maximale | 1.6 kg |