16.93 CHF/ Unitéhors TVA
18.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.93 CHF | - |
10+ | 16.33 CHF | 3.54% |
25+ | 16.07 CHF | 5.08% |
50+ | 15.58 CHF | 7.97% |
100+ | 15.11 CHF | 10.75% |
250+ | 14.26 CHF | 15.77% |
500+ | 13.68 CHF | 19.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.A |
Type | LV.A |
D | 60 mm |
Longueur de filetage | 148 mm |
L | 181 mm |
I | 148 mm |
L1 | 184 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Dimension de filetage | M16 |
Diamètre | 60 mm |
Hauteur | 184 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Charge axiale maximale | 1.4 kg |
Couleur | Noir |
Dimension hexagone | 14 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Capacité de charge max. | 14000 N |