Eriks

Pied articulé LV.A-D60 M16x108

  • ERIKS:13874018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'esthétique du pied pivotant s'adapte parfaitement aux lignes de la machine on installation et revalorise la qualité.

Caractéristiques de produit
  • Base en technopolymère spécial renforcé de fibres de verre (PA GF) noir, mat. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres produits chimiques.
  • Tige filetée pivotante en acier zingué brillant. (Diam. du pivot 14 mm).
  • Ecrou en acier zingué brillant
Indication de commande
Le pied articulé est livré non monté pour simplifier la livraison et le stockage et pour protéger les pièces des rayures et de la saleté.
Ajouter à la liste

15.24 CHF/ Unitéhors TVA

16.47 CHFTVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.24 CHF

-

10+

14.70 CHF

3.54%

25+

14.47 CHF

5.05%

50+

14.02 CHF

8.01%

100+

13.60 CHF

10.76%

250+

12.83 CHF

15.81%

500+

12.32 CHF

19.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LV.A
Type
LV.A
D
60 mm
Longueur de filetage
108 mm
L
141 mm
I
108 mm
L1
144 mm
l1
33 mm
S
14 mm
Hauteur du pied
24 mm
Dimension de filetage
M16
Diamètre
60 mm
Hauteur
144 mm
Forme plaque de terre
Rond
Charge axiale maximale
1.4 kg
Couleur
Noir
Dimension hexagone
14 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Capacité de charge max.
14000 N