Eriks

Pied articulé LV.A-D60 M12x68

  • ERIKS:14890267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L'esthétique du pied pivotant s'adapte parfaitement aux lignes de la machine on installation et revalorise la qualité.

Caractéristiques de produit
  • Base en technopolymère spécial renforcé de fibres de verre (PA GF) noir, mat. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres produits chimiques.
  • Tige filetée pivotante en acier zingué brillant. (Diam. du pivot 14 mm).
  • Ecrou en acier zingué brillant
Indication de commande
Le pied articulé est livré non monté pour simplifier la livraison et le stockage et pour protéger les pièces des rayures et de la saleté.
Ajouter à la liste

11.65 CHF/ Unitéhors TVA

12.59 CHFTVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.65 CHF

-

10+

11.34 CHF

2.66%

25+

11.09 CHF

4.81%

50+

10.78 CHF

7.47%

100+

10.50 CHF

9.87%

250+

10.30 CHF

11.59%

500+

9.78 CHF

16.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LV.A
Type
LV.A
D
60 mm
Longueur de filetage
68 mm
L
101 mm
I
68 mm
L1
104 mm
l1
33 mm
S
14 mm
Hauteur du pied
24 mm
Capacité de charge max.
14000 N
Couleur
Noir
Forme plaque de terre
Rond
Dimension hexagone
14 mm
Dimension de filetage
M12
Charge axiale maximale
1.4 kg
Hauteur
104 mm
Diamètre
60 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C