10.74 CHF/ Unitéhors TVA
11.61 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.74 CHF | - |
10+ | 10.54 CHF | 1.86% |
25+ | 10.36 CHF | 3.54% |
50+ | 10.17 CHF | 5.31% |
100+ | 9.82 CHF | 8.52% |
250+ | 9.35 CHF | 12.94% |
500+ | 8.79 CHF | 18.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | LV.A |
Type | LV.A |
D | 60 mm |
Longueur de filetage | 43 mm |
L | 76 mm |
I | 43 mm |
L1 | 79 mm |
l1 | 33 mm |
S | 14 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Diamètre | 60 mm |
Hauteur | 79 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Charge axiale maximale | 1400 kg |
Couleur | Noir |
Dimension hexagone | 14 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Capacité de charge max. | 14000 N |