Eriks

Pièce de réduction PVC-U PN16k 90-63 3.05.091

  • ERIKS:10046218
Image 1
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Unitéhors TVA

10.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
3.05
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C