3.00 CHF/ Unitéhors TVA
3.24 CHFTVA incluse
1618 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.00 CHF | - |
50+ | 2.25 CHF | 24.87% |
100+ | 1.88 CHF | 37.40% |
200+ | 1.08 CHF | 64.11% |
500+ | 0.87 CHF | 71.09% |
1000+ | 0.80 CHF | 73.26% |
2000+ | 0.75 CHF | 75.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Matériau | CR |
Dureté | 50...60 Shore A |
Epaisseur totale | 1 mm |
A | 29 mm |
B | 37 mm |
C | 44 mm |
D | 9 mm |
E | 2 mm |
Couleur | Noir |
Spécification du matériel | Chloroprène-élastomère |
Température maximale | 90 |