Eriks

Passe-Câble CR 9x20x4mm

  • ERIKS:12731167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

2.30 CHF/ Unitéhors TVA

2.49 CHFTVA incluse

1328 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.30 CHF

-

50+

1.79 CHF

22.17%

100+

1.41 CHF

38.91%

200+

0.81 CHF

64.91%

500+

0.65 CHF

71.96%

1000+

0.60 CHF

74.09%

2000+

0.55 CHF

76.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
4 mm
B1
3.25 mm
B2
3.25 mm
d
20 mm
D
27 mm
i
9 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère