Eriks

Passe-Câble CR 9x20x2mm

  • ERIKS:14938977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

2.24 CHF/ Unitéhors TVA

2.42 CHFTVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.24 CHF

-

50+

1.74 CHF

22.15%

100+

1.36 CHF

39.15%

200+

0.78 CHF

65.15%

500+

0.63 CHF

71.90%

1000+

0.58 CHF

74.05%

2000+

0.53 CHF

76.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
3.25 mm
B2
3.25 mm
d
20 mm
D
27 mm
i
9 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère