Eriks

Passe-Câble CR 9.5x13x3mm

  • ERIKS:12731170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

1.40 CHF/ Unitéhors TVA

1.51 CHFTVA incluse

2561 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.40 CHF

-

50+

1.02 CHF

26.52%

100+

0.73 CHF

47.60%

200+

0.40 CHF

71.25%

500+

0.31 CHF

77.49%

1000+

0.30 CHF

78.21%

2000+

0.27 CHF

80.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
3 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
13 mm
D
17.5 mm
i
9.5 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère