Eriks

Passe-Câble CR 9.5x13x1.5mm

  • ERIKS:12731169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90°C.

Conforme au règlement REACH, mais contient les substances suivantes selon la liste des SVHC: ETU CAS No. 96-45-7
Ajouter à la liste

1.34 CHF/ Unitéhors TVA

1.45 CHFTVA incluse

1894 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.34 CHF

-

50+

0.98 CHF

26.87%

100+

0.70 CHF

47.84%

200+

0.39 CHF

71.27%

500+

0.30 CHF

77.76%

1000+

0.29 CHF

78.51%

2000+

0.26 CHF

80.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DA
Matériau
CR
Dureté
50...60 Shore A
b
1.5 mm
B1
3 mm
B2
3 mm
d
13 mm
D
17.5 mm
i
9.5 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Chloroprène-élastomère